ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ

ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ - Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクトのコンフィギュレーション
ターミナルタイプ
スイッチ動作
アクチュエータ長さ(mm)
アクチュエータ色
アクチュエータの種類
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
コンタクト定格電流(mA)
操作力(N)
高さ(mm)
装着方式
コンタクト定格電圧(V)
動作温度範囲(℃)
保護等級
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47758446EVQP40B3M1袋(10個)-----------------
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47758787EVQ7P6B401袋(10個)単極単投(SPST)Jベンドモーメンタリ4.3押し板4.14.14.1×4.1201-表面実装DC15-IP6770
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
41122814EVQPBG05R1袋(50個)-----------------
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41239583EVQP7J01K1袋(10個)-----------------
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
48064039EVQ5PLA081袋(10個)単極単投(SPST)Jベンドモーメンタリ0.8押し板4.94.94.9×4.9203.5-表面実装DC15-20~70--
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
48160824EVQP0405M1袋(10個)-----------------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47758507EVQP46B3M1袋(10個)-----------------
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
40815469EVQPBE04M1袋(5個)-----------------
オープン
199
219(税込)
取扱停止中
返品不可
40815496EVQPJA04Q1袋(5個)-----------------
オープン
199
219(税込)
取扱停止中
48063113EVQP42B3M1袋(10個)-----------------
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
48064249EVQP7M01K1袋(10個)-----------------
オープン
459
505(税込)
取扱停止中
返品不可
48161129EVQP2602M1袋(5個)-----------------
オープン
539
593(税込)
取扱停止中
返品不可
47758489EVQP44B3M1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47758543EVQPC405K1袋(10個)単極単投(SPST)スルーホールモーメンタリ4.75押し板7.57.17.5×7.1×4.752014.75-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47758568EVQPF303M1袋(20個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
40815505EVQPJB04K1袋(5個)-----------------
取扱い終了
返品不可
47758604ESE20C3231袋(2個)単極単投(SPST)はんだモーメンタリ--レベル8.95.7-100--スルーホールDC14-30~80--
オープン
取扱い終了
返品不可
47758647EVPAA802Q1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47758708EVPAA102K1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
41112454EVQ11G04M1袋(5個)-----------------
取扱い終了
41112463EVQ11L04M1袋(5個)-----------------
取扱い終了
返品不可
47758823EVQP9H02W1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47758848EVQP9W02W1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47758884EVQP9P02M1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47758909EVQPLKA081袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47758988EVQP7K01K1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47759103EVQ-P7C01P1個-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47759207EVQPSG02K1袋(5個)単極単投(SPST)表面実装モーメンタリ1.8押し板6.14-502.21.8-DC12---
オープン
取扱い終了
返品不可
48063296EVQPF206K1袋(20個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48063515EVPAA302K1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48064066EVQ3PLA151袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48064154EVQP7B01K1袋(10個)単極単投(SPST)表面実装モーメンタリ1.35押し板---502.2--DC12--70
オープン
取扱い終了
返品不可
48064276EVQ-P7D01P1個-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48064337EVQP2P02M1袋(5個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48160404EVPAF5B651袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48160587EVQP9H02M1袋(10個)単極単投(SPST)Jベンドモーメンタリ2.6押し板4.73.54.7×3.5×2.10205-表面実装DC15--85
オープン
取扱い終了
返品不可
48160675EVQP9P02W1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48161068EVPAKB11A1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48161156EVQP2P02W1袋(5個)単極単投(SPST)表面実装モーメンタリ2.5ナチュラル押し板4.73.5-2012.5-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: ラジカセの修理
その他業種

25年以上前のラジカセの修理に使いました。普通の4ピンタクトスイッチは現在でも多く発売されていますが、このタイプはなかなか見つからず、やっとこちらで見つけることができました。貴重なパーツだと思います。

対象商品 : 41122814
2021-04-06
用途: デジタルテープデッキの修理
サービス業

押した時のクリック感がはっきりしていて使いやすい。

対象商品 : 41122814
2020-01-29
用途: CDプレーヤーの修理
その他業種

パナソニックのCDプレーヤーの操作スイッチが不良だったので交換。27個交換して、何度も押さなければならなかった操作が一度で完璧に動作するようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする