Panasonic(パナソニック)
パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ
光ファイバ
プラスチック
応答時間
25μs
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出範囲(mm)
ターミナルタイプ
保護等級
長さ(mm)
幅(mm)
動作温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48213613
FD-61
450
M6ねじ
IP64
17
11(Dia.)
-
11(直径)×17
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
48114168
FD-EG30S
50
M3ねじ
IP40
15
0.8(Dia.)
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください