曜日別特売

PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ - SAMTEC
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47962505PEC-03-01-T-S
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする