PEPPERL+FUCHS
Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形
本体形状
バレル形
最大DC電圧(V)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
電源電圧(V)
保護等級
材質(ハウジング)
検出範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47970336
UC2000-30GM70-2E2R2-V15
NO、PNP
DC12~30
IP65
ニッケルめっき黄銅
100~2000
オープン
取扱い終了
返品不可
47970363
UC2000-30GM70-IE2R2-V15
NO、PNP
DC20~30
IP65
ニッケルめっき黄銅
100~2000
オープン
取扱い終了
返品不可
47970406
UC2000-30GM70-UE2R2-V15
NO、PNP
DC20~30
IP65
ニッケルめっき黄銅
100~2000
オープン
取扱い終了
返品不可
47970598
3RG6233-3AB00-PF
PNP
DC12~30
IP67
NickelPlatedBrass
150~1000
オープン
取扱い終了
返品不可
47970634
3RG6233-3LS00
Analogue
DC12~30
IP67
NickelPlatedBrass
150~1000
オープン
取扱い終了
返品不可
47970677
6GR6222-3AB00-PF
PNP
DC20~30
IP67
ニッケルめっき黄銅
20~250
オープン
取扱い終了
返品不可
47970704
3RG6013-3AD00
PNP
DC12~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
200~1300
オープン
取扱い終了
返品不可
47970738
3RG6113-3BF00
PNP
DC12~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
200~1300
オープン
取扱い終了
返品不可
47970765
UC3500-30GM70-2E2R2-V15
NO、PNP
DC12~30
IP65
ニッケルめっき黄銅
200~3500
オープン
取扱い終了
返品不可
47970799
UC3500-30GM70-IE2R2-V15
NO、PNP
DC20~30
IP65
ニッケルめっき黄銅
200~3500
オープン
取扱い終了
返品不可
47970826
UC3500-30GM70-UE2R2-V15
NO、PNP
DC20~30
IP65
ニッケルめっき黄銅
200~3500
オープン
取扱い終了
返品不可
47970853
UB4000-30GM-E4-V15
NPN
DC10~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
200~4000
オープン
取扱い終了
返品不可
47970896
UB4000-30GM-E5-V15
PNP
DC10~30
IP65
NickelPlatedBrass
200~4000
オープン
取扱い終了
返品不可
47970939
UC4000-30GM-IUR2-V15
アナログ
DC10~30
IP65
PBT
200~4000
オープン
取扱い終了
返品不可
47970975
UC4000-30GM-2EP-IO-V15
プッシュ/プル
DC10~30
IP67
ポリアミド、ステンレススチール、TPU
200~4000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971018
UC4000-30GM-IUEP-IO-V15
プッシュ/プル
DC10~30
IP67
ポリアミド、ステンレススチール、TPU
200~4000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971054
6GR6221-3AB00-PF
PNP
DC20~30
IP67
ニッケルめっき黄銅
25~400
オープン
取扱い終了
返品不可
47971097
UB300-18GM40-I-V1
アナログ
DC10~30
IP67
黄銅、ニッケルめっき
30~300
オープン
取扱い終了
返品不可
47971124
UB300-18GM40-E5-V1
PNP
DC10~30
IP67
NickelPlatedBrass
30~300
オープン
取扱い終了
返品不可
47971158
UB400-12GM-I-V1
アナログ
DC10~30
IP67
黄銅、ニッケルめっき
30~400
オープン
取扱い終了
返品不可
47971185
UB400-12GM-E5-V1
PNP
DC10~30
IP67
NickelPlatedBrass
30~400
オープン
取扱い終了
返品不可
47971219
UB500-18GM75-I-V15
アナログ
DC10~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971246
UB500-18GM75-E4-V15
NPN
DC10~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971273
UB500-18GM75-E5-V15
PNP
DC10~30
IP65
NickelPlatedBrass
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971307
UB500-18GM75-E6-V15
PNP
DC10~30
IP65
NickelPlatedBrass
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971334
UB500-30GM-E4-V15
NPN
DC10~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971368
UB500-30GM-E5-V15
PNP
DC10~30
IP65
NickelPlatedBrass
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971395
UC500-30GM-E6R2-V15
PNP
DC10~30
IP65
PBT
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971429
UC500-30GM-IUR2-V15
アナログ
DC10~30
IP65
PBT
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971456
UC500-30GM-2EP-IO-V15
プッシュ/プル
DC10~30
IP67
ポリアミド、ステンレススチール、TPU
30~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971483
UC6000-30GM-E6R2-V15
PNP
DC10~30
IP65
PBT
350~6000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971517
UC6000-30GM70-2E2R2-V15
NO、PNP
DC12~30
IP65
ニッケルめっき黄銅
350~6000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971544
3RG6015-3AD00-PF
PNP
DC12~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
40~300
オープン
取扱い終了
返品不可
47971578
3RG6115-3BF00
PNP
DC12~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
400~3000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971605
UC500-30GM70-2E2R2-V15
NO、PNP
DC12~30
IP65
ニッケルめっき黄銅
45~500
オープン
取扱い終了
返品不可
47971639
3RG6232-3AB00-PF
PNP
DC12~30
IP67
NickelPlatedBrass
5~30
オープン
取扱い終了
返品不可
47971666
3RG6232-3LS00-PF
Analogue
DC12~30
IP67
NickelPlatedBrass
50~300
オープン
取扱い終了
返品不可
47971693
6GR6233-3AB00-PF
PNP
DC20~30
IP67
ニッケルめっき黄銅
50~700
オープン
取扱い終了
返品不可
47971727
3RG6012-3AD00-PF
PNP
DC12~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
6~300
オープン
取扱い終了
返品不可
47971754
3RG6112-3BF00-PF
PNP
DC12~30
IP65
NickelPlatedBrass
60~300
オープン
取扱い終了
返品不可
47971788
3RG6014-3AD00-PF
PNP
DC12~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
600~6000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971815
UB2000-30GM-E4-V15
NPN
DC10~30
IP65
黄銅、ニッケルめっき
80~2000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971849
UB2000-30GM-E5-V15
PNP
DC10~30
IP65
NickelPlatedBrass
80~2000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971876
UC2000-30GM-E6R2-V15
PNP
DC10~30
IP65
PBT
80~2000
オープン
取扱い終了
返品不可
47971903
UC2000-30GM-IUEP-IO-V15
プッシュ/プル
DC10~30
IP67
ポリアミド、ステンレススチール、TPU
90~2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください