仕様RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番;921-0164921-0164及び;921-0111921-0111を確認してください。シリーズVS-08-KS-H/GYインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ折り曲げ保護スリーブ内容量1個