フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact PLC I/Oモジュール
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
動作温度(℃)
寸法(mm)
出力点数
出力方式
出力電流(A)
入力点数
出力電流(mA)
併用可能製品
入出力数
モジュール
機能
入力方式
入力数
出力数
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48021734
2313478
1個
231
AC240・DC28
86
12.3
96
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48021768
2313452
1個
231
AC240・DC28
86
12.3
96
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48023868
2901533
1個
290シリーズ
DC19.2~30.5
99
17.5
114.5
-
-
1(アナログ)、2(デジタル)
アナログ、電流、デジタル、リレー、電圧
-
1(アナログ)、2(デジタル)
20
RAD-2400-IFSワイヤレスモジュール
-
-
-
アナログ、デジタル
-
-
-
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48022538
2861373
1個
IBIL24SEG/F-PAC
DC19.2~30
119.8
12.2
71.5
-
119.8×12.2×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
取扱停止中
返品不可
48023055
2861768
1個
IBIL
-
135
12.2
71.5
-
135×12.2×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48023685
2760623
1個
276
AC240・DC28
86
12.3
96
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
48021795
2832849
1個
283
DC24
94.3
205
30
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48021829
2832933
1個
283
DC24
115.3
135
30
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48021856
2832726
1個
283
DC24
115.3
135
30
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48021883
2861454
1個
IBIL120PWRIN-PAC
AC108~135
119.8
36.6
71.5
-
119.8×36.6×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48021908
2861535
1個
IBIL230PWRIN-PAC
AC207~253
119.8
36.6
71.5
-
119.8×36.6×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48021935
2862013
1個
IBIL24DO16-2MBD-PAC
-
140.5
48.8
71.5
55
-
16
デジタル
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48021969
2897253
1箱(4個)
IBIL24DO16-ME
-
119.8
48.8
71.5
55
-
16
デジタル
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48021996
2701156
1個
IBIL24DO16-XC-PAC
-
140.5
48.8
71.5
-40
-
16
デジタル
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022023
2861470
1個
IBIL24DO2-PAC
-
119.8
12.2
71.5
55
-
2
デジタル
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022057
2692898
1個
IBIL24DO32/HD-2MBD-PAC
-
119.8
48.8
71.5
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022084
2701009
1個
IBIL24DO4/EF-PAC
-
119.8
12.2
71.5
55
-
4
デジタル
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022118
2861988
1個
IBIL24DO4-2MBD-PAC
-
140.5
12.2
71.5
55
-
4
デジタル
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022145
2701155
1個
IBIL24DO4-XC-PAC
-
140.5
12.2
71.5
55
-
4
デジタル
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022179
2861687
1個
IBIL24DO8-2MBD-PAC
-
119.5
48.8
71.5
55
-
8
デジタル
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022206
2861700
1個
IBIL24DO2-2A-2MBD-PAC
-
119.5
12.2
71.5
55
-
2
デジタル
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022233
2701213
1個
IBIL24DO8/HD-XC-PAC
-
119.8
12.2
71.5
-40
-
8
デジタル
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022267
2737009
1個
IBIL24FLMMULTI-PAC
-
136.8
12.2
71.5
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022294
2863834
1個
IBIL24PWRIN/2F-DF-2MBD-PAC
-
119.8
12.2
71.5
-
119.8×12.2×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022328
2862152
1個
IBIL24PWRIN/2-F-D-PAC
DC19.2~30
119.8
12.2
71.5
-
119.8×12.2×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022355
2701162
1個
IBIL24
-
119.8
12.2
71.5
-
119.8×12.2×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022389
2861894
1個
IBIL24PWRIN/F-D-PAC
DC19.2~30
119.8
12.2
71.5
-
119.8×12.2×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022416
2861027
1個
IBIL24PWRIN/M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022443
2863135
1個
IBIL24
DC19.2~30
119.8
48.8
71.5
-
119.8×48.8×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022477
2701298
1個
IBIL24PWRIN/R-XC-PAC
-
119.8
48.8
71.5
-
119.8×48.8×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022504
2701161
1個
IBIL24PWRIN-XC-PAC
-
119.8
12.2
71.5
-
119.8×12.2×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022565
2861409
1個
IBIL24SEG-ELF-PAC
DC19.2~30
119.8
12.2
71.5
-
119.8×12.2×71.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022599
2861360
1個
IBIL24TC-PAC
DC24
119.8
12.2
71.5
55
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022626
2862110
1個
IBIL24/230DOR1/W-2MBD-PAC
-
119.8
12.2
71.5
55
-
1
リレー
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022653
2701214
1個
IBIL24/48DOR2/W-XC-PAC
-
119.8
12.2
71.5
55
-
2
リレー
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022687
2727394
1個
IBIL400BR
-
57
55
16
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022714
2727352
1個
IBIL400ELR1-3A
AC187~440
224
63
109
55
-
-
モータ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022748
2727378
1個
IBIL400ELRR-3A
AC187~440
224
63
109
55
-
-
モータ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022775
2727365
1個
IBIL400MLR1-8A
AC187~600
224
63
109
55
-
-
モータ
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022793
2701165
1個
IBILAI/TEMP4RTD-XC-PAC
-
140.5
12.2
71.5
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022818
2701219
1個
IBILAO1/SF-XC-PAC
DC24
135
24.4
71.5
55
-
1
アナログ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022836
2701389
1個
IBILAO2/UI-XC-PAC
DC24
119.8
12.2
71.5
55
-
2
アナログ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022854
2701164
1個
IBILAO4/8/U/BP-XC-PAC
-
136.8
48.8
71.5
55
-
8
アナログ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022879
2700196
1個
IBILCAN-MA-PAC
-
136.8
12.2
71.5
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022897
2701160
1個
IBILCAN-MA-XC-PAC
-
-
-
-
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022915
2861852
1個
IBILCNT-PAC
DC19.2~30
135
24.4
71.5
-
-
1
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022933
2897813
1個
DALI
-
119.8
48.8
71.5
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022958
2861920
1個
IBILDO1AC-PAC
-
119.8
12.2
71.5
55
-
1
デジタル
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022976
2861658
1個
IBIL
-
119.8
48.8
71.5
55
-
4
デジタル
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48022994
2819587
1個
IBILECAR48/10A-PAC
-
166
97.6
85
55
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ