フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact PLC拡張モジュール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
モジュール
電圧(V)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48024638
2861302
136.8
12.2
入力端子
0~10
71.5
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48024665
2702233
22.5
114.5
イーサネットHARTマルチプレクサ
DC0~30、DC24
99
オープン
取扱い終了
返品不可
48024699
2702234
22.5
114.5
4チャンネルHART拡張モジュール
DC0~30、DC24
99
オープン
取扱い終了
返品不可
48024726
2702321
22.5
114.5
イーサネットHARTマルチプレクサ
DC0~30、DC24
99
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください