フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アースブロック
レベル数
シングル
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
ケーブルサイズ(mm
2
)
色
端子種別
動作温度範囲(℃)
定格電流(A)
定格電圧(V)
ケーブルサイズ(AWG)
ケーブルCSA(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48025873
3209517
1袋(5個)
PTU2.5-TWIN-PE
-
緑/黄
プッシュイン
-
-
800
28~14
2.5
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48025907
3211942
1袋(5個)
PT4/1P-PE
-
緑/黄
プッシュイン
-
-
-
24~10
-
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48025934
3248032
1袋(5個)
MUTClipline
-
緑/黄
スクリュー
-
-
500
24~12
2.5
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48025968
3248037
1袋(5個)
MUT4-PE
-
緑/黄
スクリュー
-
-
-
24~10
4
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48025995
3248110
1袋(5個)
MPT
-
緑/黄
プッシュイン
-
-
-
26~14
1.5
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026029
3248130
1袋(5個)
MPT
-
緑/黄
プッシュイン
-
-
-
26~12
2.5
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48025679
0522999
1箱(10個)
SLK
0.5~10
銀
スクリュー
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48025697
0524997
1箱(10個)
SLK
0.75~35
銀
スクリュー
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48025724
3000611
1箱(50個)
USLKG3N
0.2~4
緑、黄
スクリュー
-60~130
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48025758
3033032
1箱(50個)
Clipline
0.14~4
緑、黄
スクリュー
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48025785
3070011
1箱(50個)
Clipline
0.14~6
グレー
スクリュー
-
20
500
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48025819
3070024
1箱(50個)
Clipline
0.14~6
グレー
スクリュー
-
20
500
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48025846
3074004
1箱(50個)
Clipline
0.14~6
黒、オレンジ
スクリュー
-
20
500
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください