曜日別特売

Phoenix Contact サージプロテクタ

Phoenix Contact サージプロテクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージプロテクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージプロテクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージプロテクタ - フエニックス・コンタクト
内容量1個
全47種類を絞り込む
シリーズ
47種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サプレッサ
最大定格電圧(V)
取付方式
最大サージ電流(kA)
シリーズ
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481164262906854サージ保護デバイスDC30DINレール-TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
481173542798844サージアレスタ保護モジュールAC230DINレール40VAL-MS230ST17.754.552.4-40~80
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
481173792807609サージアレスタ保護モジュールAC500DINレール30VAL-MS52.417.555.3-40~80
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
481173972856032保護プラグAC20・DC28DINレール、ねじ取り付け20PT1X2-24DC-ST17.75245-40~85
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
481174152856113基本要素-DINレール、ねじ取り付け-PT1X2-BE17.75289.8-40~85
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
481161732907325サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-3-1X2-24DC-PT69.53.5106-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481161982907326サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-3-2X1-24DC-PT69.53.5106-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481162162906849サージ保護デバイスDC53DINレール-TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481162342906850サージ保護デバイスDC75DINレール-TTC-6-TVSD-C-60DC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481162682906852サージ保護デバイスDC53DINレール-TTC-6-TVSD-D-48DC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481163992906853サージ保護デバイスDC75DINレール-TTC-6-TVSD-D-60DC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481164532906855サージ保護デバイスDC60DINレール2(NominalDischarge)TTC-6-MOV-C-48DC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481164872906858サージ保護デバイスAC150DINレール2.5(NominalDischarge)TTC-6-MOV-C-120AC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481165052906859サージ保護デバイスDC30DINレール2(NominalDischarge)TTC-6-MOV-D-24DC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481165232906860サージ保護デバイスDC36DINレール5(NominalDischarge)TTC-6-GDT-C-24AC-PT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481165482906846サージ保護デバイスAC75DINレール5(NominalDischarge)TTC-6-GDT-D-60AC-UT-I69.56.292-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481165662906804サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6-1X2-24DC-PT69.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481165842906805サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6-2X1-24DC-PT69.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481166092906806サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6-2-24DC-PT69.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481166272906808サージ保護デバイスDC30DINレール1(Discharge)TTC-6-2XTVSD-24DC-PT69.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481166452906726サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I83.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481166632906772サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6-1X2-F-M-24DC-PT-I83.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481166972906729サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I83.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481167152906776サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6-2X1-F-M-24DC-PT-I83.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481167332906731サージ保護デバイスDC30DINレール5(Discharge)TTC-6-2-HC-M-24DC-PT-I83.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481167582906732サージ保護デバイスDC15DINレール10(Discharge)TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I83.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481167762906778サージ保護デバイスDC15DINレール10(Discharge)TTC-6-3-HF-F-M-12DC-PT-I83.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481167942906779サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6-3-HF-F-M-24DC-PT-I83.56.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481168192906750サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481168372906790サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481168552906753サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6P-2X1-M-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481168732906794サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481168982906755サージ保護デバイスDC30DINレール5(Discharge)TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481169252906756サージ保護デバイスDC15DINレール10(Discharge)TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481170382906796サージ保護デバイスDC15DINレール10(Discharge)TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481170562906797サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481170742906815サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6P-1X2-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481170992906816サージ保護デバイスDC30DINレール10(Discharge)TTC-6P-2X1-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481171172906817サージ保護デバイスDC30DINレール5(Discharge)TTC-6P-2-HC-24DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481171352908193サージ保護デバイスDC15DINレール10(Discharge)TTC-6P-1X2-12DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481171532908198サージ保護デバイスDC15DINレール10(Discharge)TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481171782908195サージ保護デバイスDC55.2DINレール10(Discharge)TTC-6P-1X2-48DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481172052908200サージ保護デバイスDC55.2DINレール10(Discharge)TTC-6P-1X2-F-48DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481172392908202サージ保護デバイスDC15DINレール10(Discharge)TTC-6P-2X1-12DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481172662908206サージ保護デバイスDC15DINレール10(Discharge)TTC-6P-2X1-F-12DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481172932908204サージ保護デバイスDC53DINレール10(Discharge)TTC-6P-2X1-48DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
481173272908209サージ保護デバイスDC53DINレール10(Discharge)TTC-6P-2X1-F-48DC-PT-I1006.2105.8-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする