| 48127434 | 2981936 | DC24 | 安全スイッチ/インターロック | 【ISO13849-1】3 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48127495 | 2702192 | DC24 | - | 1 | 6.8 | 1 | 端子台 | 1 | 手動 | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48127529 | 2904950 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 1 | 6.8 | 1 | ねじ | 1 | 自動 | - | - | 1 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | |
|
 | 48127556 | 2904952 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | - | 93.1 | 1 | ねじ | 2 | 自動 | - | - | 1 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | |
|
 | 48127583 | 2904954 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | - | 93.1 | 1 | ねじ | 2 | 自動 | - | - | 1 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | |
|
 | 48127617 | 2904955 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 4 | - | 1 | ねじ | 2 | 手動 | - | - | 1 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC | | |
|
 | 48127827 | 2963750 | AC/DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 3 | - | 2 | ねじ | 2 | - | 99 | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48127854 | 2900525 | AC/DC24 | 安全スイッチ/インターロック | 3 | - | 2 | ねじ | 2 | - | 99 | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48127888 | 2963721 | AC/DC24 | 両手制御 | 3 | 22.5 | 2 | ねじ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48127949 | 2981499 | DC24 | 安全スイッチ/インターロック | 3 | 22.5 | 2 | ねじ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48128003 | 2904958 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 3 | 6.8 | 2 | ねじ | 2 | 自動 | - | - | 2 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | |
|
 | 48128037 | 2981800 | DC24 | ライトビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック | 3 | 22.5 | 2 | ねじ | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | | |
|
 | 48128098 | 2986960 | DC24 | - | 3 | 17.5 | 3 | ねじ | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48128134 | 2981020 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | - | - | 3 | ねじ | 1 | - | 99 | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48128168 | 2986575 | DC24 | - | - | 17.5 | 3 | ねじ | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48128195 | 2986957 | DC24 | - | 3 | 17.5 | 3 | ケージクランプ | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48128229 | 2986588 | DC24 | - | 2 | 17.5 | 3 | ねじ | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48128256 | 2963763 | AC/DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 3 | 22.5 | 3 | ねじ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48128283 | 2981059 | AC/DC24 | ライトビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック | 3 | 22.5 | 3 | ねじ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48128317 | 2963776 | AC/DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 3 | 22.5 | 3 | ねじ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48128344 | 2900509 | AC/DC24 | 安全スイッチ/インターロック | 3 | - | 3 | ねじ | 1、2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48128378 | 2900510 | AC/DC24 | 安全スイッチ/インターロック | 3 | 22.5 | 3 | ねじ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48128439 | 2700467 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 1 | 12.5 | 3 | ケージクランプ | 1 | 自動、手動 | - | - | 3 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | |
|
 | 48128527 | 2700569 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 4 | 12.5 | 3 | ねじ | 2 | 自動、手動 | - | - | 3 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | |
|
 | 48128554 | 2700570 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 4 | - | 3 | ケージクランプ | 2 | 自動、手動 | - | - | 3 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP | | |
|
 | 48128649 | 2963802 | AC/DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 1 | 22.5 | 4 | ねじ | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
 | 48128676 | 2702383 | DC24 | 緊急停止 | 1 | 17.5 | 5 | 端子台 | 2 | 手動 | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48128703 | 2981428 | DC24 | ライトビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック | 3 | 45 | 6 | ねじ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48128737 | 2981680 | DC24 | 拡張モジュール | 3 | - | 6 | ねじ | 1 | - | 112 | - | - | - | - | - | | |
|
 | 48128798 | 2963912 | AC/DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 3 | 45 | 8 | ねじ | 1、2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
|
| 48127468 | 2702356 | DC24 | - | 1 | - | 1 | 端子台 | 2 | 手動 | 116.6 | - | - | - | - | - | | | |
| 48128064 | 2700525 | AC/DC24~230 | 緊急停止 | 2 | - | 3 | 端子台 | 2 | 手動 | - | 114.5 | - | - | - | - | | | |
| 48128405 | 2700466 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 1 | - | 3 | ねじ | 1 | 自動、手動 | - | - | 3 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC | | | |
| 48128764 | 2981745 | DC24 | 拡張モジュール | - | - | 6 | ねじ | 1 | - | 112 | - | - | - | - | - | | | |
| 48127644 | 2904956 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | - | 93.1 | 1 | ねじ | 2 | 自動 | - | - | 1 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | | |
| 48127678 | 2904957 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | - | 93.1 | 1 | ねじ | 2 | 手動 | - | - | 1 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | | |
| 48127705 | 2700572 | DC24 | 両手操作制御 | 1 | - | 2 | 端子台 | 1 | 手動 | 116.6 | - | - | - | - | - | | | |
| 48127739 | 2700575 | DC24 | 両手操作制御 | 1 | 12.5 | 2 | 端子台 | 2 | 手動 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 48127766 | 2702095 | DC24 | 緊急停止 | 1 | 12.5 | 2 | 端子台 | 1 | 手動 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 48127793 | 2702097 | DC24 | 緊急停止 | 1 | 12.5 | 2 | 端子台 | 2 | 手動 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 48127915 | 2900526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 48127976 | 2700499 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック、クロス回路の検出、1台の装置で手動モニタリング及び自動アクティベーション、2チャンネル制御 | 3 | - | 2 | ケージクランプ | 2 | 自動、手動 | - | - | 2 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | | |
| 48128466 | 2700540 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | 3 | 12.5 | 3 | ねじ | 2 | 自動、手動 | - | - | 3 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | | |
| 48128493 | 2700548 | DC24 | 非常停止、安全スイッチ/インターロック | - | 116.6 | 3 | ケージクランプ | 2 | 自動、手動 | - | - | 3 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | | |
| 48128588 | 2700553 | DC24 | 非常停止、光ビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック | - | 112.2 | 3 | ねじ | 2 | 自動、手動 | - | - | 3 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | | |
| 48128615 | 2700564 | DC24 | 安全スイッチ/インターロック | - | 116.6 | 3 | ケージクランプ | 2 | 自動、手動 | - | - | 3 | PSRmini | cUL、cULus、EAC、機能安全、UL | - | | | |