Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ

Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ - フエニックス・コンタクト
端子種別埋め込みネジ保護等級IP65保護回路ありポール3P内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
シリーズ
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481301031527919ケーブルマウントSACC24106~8
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
481301641533314ケーブルマウントSACC2426~8
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
481301371527935ケーブルマウントSACC240106~8
オープン
取扱い終了
返品不可
481301981669929埋め込みネジSAC2435.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする