仕様PhoenixContact欧州規格コネクタ.ポリアミド欧州規格の透明端子ストリップ(ワイヤ保護付き)、断面積が0.75~4mm2でフェルール付き/なしの単線導体及びより線導体の接続用.表面が耐腐食性の高品質金属部品ハウジング内で確実に固定特に細より線導体(フェルールなしの導体を含む)に最適ハロゲンフリーポリアミド製絶縁ハウジング材質ポリアミド長さ(mm)117寸法(mm)117×18.6×15定格電圧(V)450定格電流(A)32深さ(mm)15行数1コンタクト数24ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートケーブルサイズ(AWG)12~18内容量1袋(10個)