フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact リニアトランスデューサ
仕様
EMG30SPセットポイント値のポテンショメータ.このセットポイント値モジュールによって、標準ポテンショメータを介してセットポイント値を定義可能DINレール取り付け
全幅(mm)
30
全高(mm)
75
材質(ハウジング)
繊維強化PC
動作温度(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48142283
2940252
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48142457
2942124
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください