フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 可逆スタータ
電流(A)
2.4
範囲
Contactron
許容入力
1kW
制御電圧(V)
DC24
コンポーネント
ハイブリッドモータスタータ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48150105
2900559
【電池】22.5×106.6×113.7
ELRH5-ES-SC-24DC/500AC-2
オープン
取扱い終了
返品不可
48150139
2903117
【電池】22.5×165×113.7
ELRH5-IES-SC-SWD/500AC-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください