Phoenix Contact 基板接続用ソケット

Phoenix Contact 基板接続用ソケット - フエニックス・コンタクト
仕様PhoenixContactCLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mm反転ヘッダ.CLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mmピッチ反転基板スルーホール取り付け端子台ヘッダ、定格12A/250V(クラスIII)、630V(クラスII)。これらのCLASSICCOMBICONIC反転プラグ式端子台ヘッダでは、基板の入力/出力が明確に分離され、一次/二次基板接続用のMSTB2・5ヘッダとともに使用できます。17864(IC)及び17865(IC)から始まる品番は直角取り付け17859(ICV)及び17860(ICV)から始まる品番は垂直取り付け18251(IC)から始まる品番は、ねじ付きフランジ付き直角取り付けマーカーカードについては、品番;437-3598437-3598、;804-0961804-0961、及び;437-3605437-3605を確認タイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08定格電圧(V)320端子種別はんだ定格電流(A)12行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481592931786446
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする