フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 絶縁 丸形圧着端子
タイプ
絶縁
断熱材
プラスチック
材質(コンタクト)
銅
仕様
Phoenix Contact絶縁圧着リング端子. 先細円錐形のプラスチック絶縁スリーブを備え、スズめっき銅で作られた絶縁圧着リング端子。 これらの絶縁圧着リング端子は、硬質はんだ付けされており、「簡単エントリ」機構を備えて導体エントリの信頼性を高めています。. 材質 銅 導体を簡単かつ正確に挿入できるようにするため、スリーブは先細の円錐形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
直径(mm)
最小ワイヤーサイズ(mm
2
)
シュラウド/アンシュラウド
スタッド
色
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48375898
3240018
1袋(100個)
C-RCI 1.5
内側リング:4.3
0.5
アンシュラウド
M4
赤
0.75
21.7
オープン
¥
9,398
¥10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48375907
3240028
1個
C-RCI 6
内側リング:5.3
4
シュラウド
M5
黄
1
26.7
オープン
¥
149
¥164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください