曜日別特売

Phoenix Contact 端子

Phoenix Contact 端子 - フエニックス・コンタクト
仕様Phoenix Contact圧着ソケットコンタクト、MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用. MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用の圧着ソケットコンタクト 品番 ; 804-5420 804-5420 は、直径0.5 → 1.0 mm 2 のケーブル製品で使用シリーズMSTBC-MT端子種別圧着材質(コンタクト)銅鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品MSTBCコネクタハウジング最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483762753190564
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする