曜日別特売

Phoenix Contact 端子ボックス

Phoenix Contact 端子ボックス - フエニックス・コンタクト
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)90×25×52質量(g)39(無負荷)取付方式DINレールシリーズFLシリーズ深さ(mm)52動作温度(℃)0、+70(Max)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483775962744610
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする