フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 遅延リレー
取付方式
DINレール
電源
外部
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイマ機能
時間
コンタクト数
ターミナルタイプ
時間増分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48383668
2905813
多機能
50 ms → 1時間
2
ねじ
時間 , ミリ秒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48383677
2905814
多機能
50 ms → 1時間
2
ねじ
時間 , ミリ秒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48383503
2917450
シングル
0.3 → 30 最小
1
スプリングクランプ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383519
2917467
シングル
0.3 → 30 最小
1
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383528
2917489
シングル
3 → 300 最小
1
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383537
2917463
シングル
3 → 300 s
1
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383546
2917379
シングル
0.1 → 10秒
1
スプリングクランプ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383555
2917382
シングル
3 → 300 s
1
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383564
2917418
シングル
0.1 → 10 s
1
スプリングクランプ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383573
2917421
シングル
3 → 300 s
1
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383589
2917434
シングル
0.3 → 30 最小
1
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383598
2901476
シングル
0.1 → 10秒
2
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383607
2901477
シングル
3 → 300秒
2
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383616
2901478
シングル
0.3 → 30分
2
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383625
2901479
シングル
3 → 300分
2
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383634
2901483
シングル
0.3 → 30分
2
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383643
2901480
シングル
0.1 → 10秒
2
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383659
2901484
シングル
3 → 300分
2
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383686
2901485
シングル
0.1 → 10秒
2
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383695
2901487
シングル
0.3 → 30分
2
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383704
2901488
シングル
3 → 300分
2
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383713
2866174
シングル
50 ms → 100時間
2
ねじ
時間 , ミリ秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383729
2867924
シングル
500 ms → 3分
2
ねじ
ミリ秒、分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383738
2917515
シングル
0.3 → 30 最小
1
ねじ
分
オープン
取扱い終了
返品不可
48383747
2917502
シングル
3 → 300 s
1
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383756
2901489
シングル
0.1 → 10秒
2
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383765
2901492
シングル
0.1 → 10秒、3 → 300分
2
ねじ
分 , 秒
オープン
取扱い終了
返品不可
48383774
2901490
シングル
3 → 300秒
2
ねじ
秒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください