Phoenix Contact 電気自動車用コネクタ

Phoenix Contact 電気自動車用コネクタ - フエニックス・コンタクト
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
コネクタ形状
コンタクト数
ケーブルサイズ(mm2)
定格電流(A)
動作電圧
コネクタジェンダー
コンタクトジェンダー
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483867661623512---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483867751623517---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483867841623504---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483867931623508---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483868091627128---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483868181627135---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483868271627136EV-T2G3PC-3AC32A-4.0M6.0EHBK01EVタイプ271×0.5、5×62 (Signal Contact) A, 32 (Power Contact) A30 (Signal Contact) V ac, 480 (Power Contact) V acオス - メスメス , オス-30
オープン
取扱い終了
返品不可
483868361624137---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483868451623505---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483868541623509---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483868631624138---------
オープン
取扱い終了
返品不可
483868791627130---------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする