フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 電流センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(mA)
電源電圧(V)
取付方式
周波数帯域(Hz)
精度
シリーズ
動作温度(℃)
深さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
電流(A)
出力電圧(V)
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48386967
2308030
4 → 20
20 → 30 dc
DINレール
20 → 6000
+/-1 %
MCR-SL-CUC-200-I
+65(Max)
33.8
70
90
-
-
-
-
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48386976
2810612
-
24 dc
DINレール
45 → 65
±0.5 %
MACX MCR-SL-CAC-5-I
+65(Max)
114.5
104
22.5
0 → 5
-
-
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48386994
2814359
0 → 20
-
ねじ
45 → 60
<0.5 %
-
-25、+60(Max)
114.5
99
-
-
0 → 10
-
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48387055
2904921
-
24 dc
フランジ取り付け
10 → 5000、45 → 65
±0.21 %
PACT RCP-4000A-1A-D95
+80(Max)
85
70.4
22.5
100 → 4000
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48387064
2904922
-
24 dc
フランジ取り付け
10 → 5000、45 → 65
±0.21 %
PACT RCP-4000A-1A-D140
+80(Max)
85
70.4
22.5
100 → 4000
-
-
-
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48386985
2813457
-
20 → 30 dc
パネル取り付け
30 → 6000
±1 %
MCR-SL-S-100-U
+60(Max)
70.5
85
55
0 → 100
-
-
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48387003
2814715
-
20 → 30 dc
ねじ
15 → 400
<0.5 %
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
+60(Max)
114.5
99
22.5
0 → 11
-
-
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48387019
2814728
-
20 → 30 dc
Chassis Mount
15 → 400
<0.5 %
MCR-S10-50-UI-DCI-NC
+60(Max)
114.5
99
22.5
0 → 55
-
-
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48387028
2814731
-
20 → 30 dc
ねじ
15 → 400
<0.5 %
MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
+60(Max)
114.5
99
22.5
0 → 11
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48387037
2814744
-
20 → 30 dc
ねじ
15 → 400
<0.5 %
MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
+60(Max)
114.5
99
22.5
0 → 55
-
-
-
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48387046
2864671
-
-
DINレール
-
-
MCR
-
-
-
-
-
-
EN 60715
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48387073
2904923
-
24 dc
フランジ取り付け
10 → 5000、45 → 65
-
PACT RCP-4000A-1A-D190
+80(Max)
85
70.4
22.5
100 → 4000
-
-
ボア:8.3
オープン
取扱い終了
返品不可
48387089
2907888
-
-
-
-
-
PACT RCP
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください