フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 変流器 PACT RCP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
全高(mm)
最高温度(℃)
トランス
全体的な深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48388035
1033483
22.5
85
80
Rogowskiコイル
70.4
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48388044
2910327
22.5
70.4
+70 , +80
DINレール取付
85
オープン
取扱い終了
返品不可
48388053
1033485
22.5
70.4
+70 , +80
DINレール取付
85
オープン
取扱い終了
返品不可
48388069
2910326
22.5
70.4
+70 , +80
DINレール取付
85
オープン
取扱い終了
返品不可
48388078
2910325
22.5
70.4
+70 , +80
DINレール取付
85
オープン
取扱い終了
返品不可
48388087
2906232
6.2
120.5
+70 , +80
DINレール取付
110.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48388096
2906233
6.2
120.5
+70 , +80
DINレール取付
110.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48388105
2906231
6.2
120.5
+70 , +80
DINレール取付
110.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48388114
2906235
120.5
110.5
+70 , +80
DINレール取付
6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48388123
2906236
120.5
110.5
+70 , +80
DINレール取付
6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48388139
2906234
120.5
110.5
+70 , +80
DINレール取付
6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください