曜日別特売

Phoenix Contact 2905743 電気回路ブレーカ

Phoenix Contact  2905743  電気回路ブレーカ - フエニックス・コンタクト
仕様Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け長さ(mm)130幅(mm)41取付方式DINレール深さ(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483885072905743
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする