曜日別特売

PICKIT SERIAL ANALYZER KIT DV164122

PICKIT SERIAL ANALYZER KIT DV164122 - MICROCHIP
仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48392113DV164122
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする