Power Breaker 電源インラインコネクタ

Power Breaker 電源インラインコネクタ - Power Breaker
仕様プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブル径:6 → 12.5mm●定格電流:15A●定格電圧:500 V ac/dc●IP保護等級:IP67●端子方法:埋め込みネジ●直径:32mm●長さ:120mm●オス・メス:オス●最大ケーブル径:12.5mm●最大ケーブル径:6mm●IP67. 3極のねじ端子台で構成され、黒色ナイロンの外部ケースにスライドインします。 ニトリルラバーシールとめっきが施されたスチール製ワッシャーでIP67保護に対応しています。 両端のサドルクランプはひずみを緩和し、逆方向への回転を防止します。. 寸法(mm) L120、O32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397625H65Z-C
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする