PR Electronics 4590 温度調節器 ケーブル

PR Electronics  4590 温度調節器 ケーブル - PR Electronics
仕様ケーブルタイプ:USB-B-2.5 mmジャック、USB-B-USB-A●4590タイプ - ConfigMateドッキングステーション. 4590はディスプレイ / プログラミングフロント4501用のアダプタユニットです。 3114をプログラムし、ジャックプラグでこのデバイスに接続するために使用します。 4590はバッテリで駆動するか、PCのUSBポートから電力供給を受けます。 4501を取り付けている場合、プロセスパラメータを表示するため、プログラミング及び診断ツールの両方として使用できます。 4590はあるデバイスから別のデバイスに簡単に移動できます。. PR 4501ディスプレイ用のドッキングステーション 4501をPC及びPRプリセットソフトウェアに接続可能 4501ディスプレイ経由でPR 3114汎用トランスミッタをプログラムするためのハンドヘルドアダプタ PR 3114を接続するには、付属のUSB-B - 2.5 mmジャックケーブルを使用すること 選択されたPRシステム4000 / 9000ユニットの構成アップロード及びダウンロード PRプリセットソフトウェアとのインターフェイス ドッキングステーションモードでは、4590はPCのUSB電源から電力を供給 アダプタモードでは、付属のUSB-B - USB-Aケーブルを使用してPCに接続すること アダプタモードで4590に電力を供給するには、単四電池3本を使用すること バッテリの残量は、3つの緑色の前面LEDに表示されます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484019294590
オープン
47,130
51,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする