曜日別特売

Pro-face 保護シート

Pro-face 保護シート - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face 保護シート - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face 保護シート - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
仕様アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48407723CA7-DFS12-01
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
48407748PFXZCBDS61
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
48407757PFXZCBDS71
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
48407739PFXZCBDS101
オープン
取扱い終了
返品不可
48407766PFXZCBDS72
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする