仕様最小負荷電流:0.15 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個