曜日別特売

Quad 2 i/p AND gate HEF4081BT SOIC14

Quad 2 i/p AND gate HEF4081BT SOIC14 - nexperia
仕様ロジックファミリー:4000●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-4.2mA●低レベル出力電流 Max:4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 5 V, 40 ns @ 15 V, 50 ns @ 10 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:3 V●4000シリーズロジックゲート、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(57個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48415518HEF4081BT,652
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする