Radiall 基板用同軸コネクタ

Radiall 基板用同軸コネクタ - RADIALL
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48417243R302302000
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする