Radiohm
Radiohm ポテンショメータ
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1MΩ●定格電力:0.4W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:カーボン●取り付けタイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●長さ:8mm●奥行き:50mm●許容差:±20%●シリーズ:POTM●Potentiometer, O6 mm shaft
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418537
05.061.7100
オープン
¥
589
¥648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください