仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:熱電対コネクタ●取り付けタイプ:シャーシ取り付け●Standard Connector for Thermocouples. Standard connector for thermocouples, thermal cables and compensation cables With solid round contacts made of thermal material Protected against reverse polarity Colour-coded according to DIN 43714 and DIN 43722内容量1個