Rema 基板接続用ヘッダ

Rema 基板接続用ヘッダ - Rema
仕様コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対電線●端子方法:はんだ●タイプ:電線対電線●定格電圧:150 V●EN 1175-1; DIN 43589、150 V. 高電流コネクタ. 電動式の産業車両バッテリ及び充電動作用に特別に設計されたコネクタシステム。 コネクタには、はんだコンタクト、ケーブルクランプ、取り付けねじ、極性キーが付属しています。 極性キーは、電圧要件に応じて6種類の方向に使用できます。 電圧は、コネクタハウジングを介して表示されます(24 V、36 V、48 V、72 V、80 V、96 V)。. 定格電流:320A 最大使用電圧は96 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングには容易な挿抜を可能にするハンドルが付属. 80 A又は160 Aの電流容量を選択可能 最大使用電圧 150 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングのハンドルにより挿抜が簡単RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4844305595505-01
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする