曜日別特売

Renesas Electronics デュアル シングル オペアンプ

Renesas Electronics デュアル  シングル オペアンプ - INTERSIL
仕様実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOIC 電源タイプ:デュアル, シングル 1チップ当たりのチャンネル数:1 ピン数:8 標準シングル供給電圧:3 15 、 標準ゲインバンド幅積:1.4MHz 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 、 標準スルーレート:1.6V/μs 動作温度 Min:0 、 レール to レール:No ICL7611 ICL7612、1.4 MHz、低電力CMOSオペアンプ、Intersil. 動作電圧範囲 ±1~±8 高入力インピーダンス 1012 プログラム可能な電力消費 入力電流 pA (標準) 入力コモンモード電圧範囲が電源レールより大(ICL7612)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(98個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48443649ICL7611DCBAZ
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする