曜日別特売

RJ10 モジュラーコネクタ

RJ10 モジュラーコネクタ - Bel-Stewart
仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●長さ:11.56mm●深さ:16.51mm●シリーズ:65●寸法はmm単位、高さ ;font face="symbol">´ ;/font> 幅 ;font face="symbol">´ ;/font> 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48462314SS-6544-NF
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする