RJ45 モジュラーコネクタ

RJ45 モジュラーコネクタ - HALO ELECTRONICS
仕様ジェンダー:メス●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●長さ:16mm●幅:14mm●深さ:22mm●シリーズ:FastJack●PTG-20101003 ( ; 737-0003 737-0003 ) - 10BASE-T、10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006 737-0006 ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsがお届けする、最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケット及び保護アクセサリのシリーズです。ネットワーキング用途に優れたシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. すべてのソケットにトランス / チョークコンポーネント搭載. ハウジング材料 黒ポリエステルUL94V-0. スルーホール部品の鉛フリーウェーブはんだ付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48463565HFJ11-E2450E-L11RL
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする