ROLINE DP DP - UHDTV M/M

ROLINE DP   DP - UHDTV  M/M - ROLINE
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●DisplayPort-UHDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグはソースデバイス(例 グラフィックカード)に接続する必要があります。. Roline DisplayPort-HDMIケーブル、DP - UHDTV. このDisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4847610411.04.5786-10
オープン
11,700
12,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
4847609511.04.5785-10
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
4847611311.04.5787-10
オープン
12,670
13,937(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする