Rosenberger RFターミネータ BNC プラグ

Rosenberger RFターミネータ  BNC  プラグ - Rosenberger
仕様インタフェースタイプ:BNC●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●Rosenberger BNC RF同軸ターミネータ. 定格電力1 Wの50 Ω BNC RF同軸ターミネータプラグです。 このBNC RF同軸ターミネータは白色青銅めっきの黄銅ボディ及びIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したインターフェイスを採用していますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4847841451S1RR-001N4
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする