Rosenberger 同軸コネクタ

Rosenberger  同軸コネクタ - Rosenberger
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:フレキシブル●端子方法:圧着●極性:ノーマル●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:DC to 18GHz●ボディめっき:金●接合型:ネジ●電池タイプ:サブミニチュア●定格電圧:480 ac●Rosenberger SMA 50 Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMA 50Ωケーブル取り付けプラグシリーズです。 このSMAプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 この超小型コネクタは、しっかり確実に接続するためのねじ込みカップリング機構を備えています。特長と利点 IEC60169-15、EN122110、MIL-STD-348Aに準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC 12.4 GHz しっかりしたねじ込みカップリング 小型 優れたRF性能. 用途. 計装 基地局 PC LANRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479699183429
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする