RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き

RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き - RS PRO
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48483183443-9519
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする