曜日別特売

RS PRO DCモータコントローラ

RS PRO DCモータコントローラ - RS PRO
仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48488275752-2009
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする