曜日別特売

RS PRO エンドブロック CEP エンドプレート for use with CDU

RS PRO エンドブロック CEP  エンドプレート for use with CDU - RS PRO
仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU●シリーズ:CEP●エンドプレート( ; 878-7544 878-7544 )に対応する端子 ; 878-7503 878-7503 ; 878-7506 878-7506 ; 878-7516 878-7516 ; 878-7538 878-7538. ミニスクリュークランプ端子台. ミニDINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48515295878-7544
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする