仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU、CTR●シリーズ:CEP●適したエンドプレートについては、RS ; 878-7540 878-7540 を参照. スプリングロードスクリュークランプ端子台. DINレールに取り付けるスプリング式のねじ止め端子には、ケーブルクランプの下にスプリングが付いています。このため、しっかり端子を締め付けていない場合でも、確実な接触が実現します。. さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 扱いやすく、安全に接続 優れた振動抵抗 高い信頼性でメンテナンスフリー 超低接触抵抗 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)