RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台

RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台 - RS PRO
仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子台カバー併用可能製品端子台内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48515593464-9794
オープン
360
396(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする