RS PRO ジョイスティックコントローラ 1軸

RS PRO ジョイスティックコントローラ 1軸 - RS PRO
仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48524569173-07701箱(5個)
オープン
88,370
97,207(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
48524578842-71631個
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする