曜日別特売

RS PRO ストリップボード

RS PRO ストリップボード - RS PRO
仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:454.66 x 95.1 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:34 x 179●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●FR材質グレード:FR4●長さ:454.66mm●厚さ:1.6mm●幅:95.1mm●片面VeroboardRボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48526739100-4110
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする