曜日別特売

RS PRO ディップスイッチ スライド DPST

RS PRO ディップスイッチ  スライド  DPST - RS PRO
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●装着タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度範囲:-55 → +100℃●定格電圧:100V ac●特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. 横動作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防止するにはテープシール構造が必要 非スイッチング定格 5A (AC100V) 接触抵抗 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48528717321-076
オープン
930
1,023(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする