ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ メス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-D
行数
1
コンタクト数
1
ポール
1P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265054
09150006227
1袋(5個)
圧着コンタクト
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265079
09150006261
1個
圧着コンタクト
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265088
09150006271
1袋(25個)
圧着コンタクト
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265097
09150006271
1個
圧着コンタクト
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265063
09150006261
1袋(25個)
圧着コンタクト
10
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48265045
09150006227
1袋(100個)
圧着コンタクト
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48265106
09150006290
1袋(100個)
基板コンタクト
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48265115
09150006290
1袋(5個)
基板コンタクト
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48265124
09150006294
1袋(100個)
基板コンタクト
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48265133
09150006294
1袋(5個)
基板コンタクト
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください