ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ オス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
端子種別
定格電流(A)
行数
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265228
09140023023
HVモジュール
圧着
40
2
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265237
09140033003
Cモジュール
圧着
40
1
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265246
09140052617
ESモジュール
ケージクランプ
16
2
5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265203
09140012667
アキシャルモジュール
スクリュー
200
1
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
48265219
09140012668
アキシャルモジュール
スクリュー
200
1
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください