ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HARTING RJ Industrial シリーズ メス
タイプ
ジャック
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
HARTING RJ Industrial
端子種別
IDC
コンタクト数
8
ポール
8P
IP等級
IP20
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265386
09455451562
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265377
09455451561
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください